Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDU-M-12-C-B10-1/2", 60° conus, buitendraad BSPP

  • ERIKS:13253804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,49/ stukexcl. btw

€ 29,63incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDU
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
315 bar
Maximale werkdruk
4568 psi