%5B1%5D.jpg&w=1536&q=80)
€ 11,52/ stukexcl. btw
€ 13,94incl. btw
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | GDU |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 5076 psi |