%5B1%5D.jpg&w=1536&q=80)
€ 2,74/ stukexcl. btw
€ 3,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | GDU |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Maximale werkdruk | 550 bar |
Maximale werkdruk | 7977 psi |