.jpg&w=1536&q=80)
€ 31,03/ stukexcl. btw
€ 37,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | GDU |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 125 bar |
Maximale werkdruk | 1812 psi |