Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDU-F-32-C-B10-1.1/4", 60° conus, binnendraad BSPP

  • ERIKS:13253817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,40/ stukexcl. btw

€ 267,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDU
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
160 bar
Maximale werkdruk
2320 psi