Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDU-F-32-A-B10-1.1/4", 60° conus, binnendraad BSPP

  • ERIKS:13224817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,03/ stukexcl. btw

€ 26,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDU
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
160 bar
Maximale werkdruk
2320 psi