.jpg&w=1536&q=80)
€ 51,51/ stukexcl. btw
€ 62,33incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | GDU |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 200 bar |
Maximale werkdruk | 2900 psi |