Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDF-W-C-100-101.6X2 316 SMS

  • ERIKS:13704486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,20/ stukexcl. btw

€ 302,74incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDF-W
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
101.6x2.0 (99.6)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi