€ 176,04/ stukexcl. btw
€ 213,01incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | GDF-W |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Laskoppeling |
Type slangkoppeling | Las |
Type aansluiting | Laseind |
Maat aansluiting | 76.0x2.0 (72.0) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN75 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |