Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDF-W-C-063-73X3 316 DIN

  • ERIKS:13704483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,12/ stukexcl. btw

€ 94,53incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDF-W
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
73.0x3.0 (67.0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi