Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDF-W-C-050-51X1,25 316 SMS

  • ERIKS:13704480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,69/ stukexcl. btw

€ 72,22incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDF-W
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
51.0x1.25 (48.5)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi