€ 38,30/ stukexcl. btw
€ 46,34incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | GDF-W |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Laskoppeling |
Type slangkoppeling | Las |
Type aansluiting | Laseind |
Maat aansluiting | 41,0x1,5 (38,0) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |