Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDF-W-C-038-38X1,25 316 SMS

  • ERIKS:13704478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,62/ stukexcl. btw

€ 51,57incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDF-W
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
38.0x1.25 (35.5)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi