Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDF-W-C-025-29X1,5 316 DIN

  • ERIKS:13704475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,39/ stukexcl. btw

€ 27,09incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDF-W
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
29,0x1,5 (26,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi