Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDF-W-C-025-25X1,25 316 SMS

  • ERIKS:13704474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,11/ stukexcl. btw

€ 38,85incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDF-W
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
25.0x1.25 (25.5)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi