Eriks
GOODALL

GOODALL Koppeling GDF-TRI-C-DIN-025 316 50,5 INW26

  • ERIKS:13704468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,00/ stukexcl. btw

€ 42,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
GDF-TRI
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
DIN R2
Maat aansluiting
50,5/ 29,0x1,5 (26,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi