Eriks
GOODALL

GOODALL Inferno+ stoomslang, 25x7,5 , met aan zijde 1 een 3 delige binnendraad- en zijde 2 een buitendraadkoppeling in staal 1" BSPT, opgeperst met DuraCrimp pershuls, lengte 15 m

  • ERIKS:12753840
Image 1
Rubber stoomslang Inferno+ voor hoge druk verzadigde stoom tot 232°C. Met aan beide zijden speciaal ontworpen DuraCrimp stoomkoppelingen, opgeperst. Deze montage geeft een 100% lekvrije verbinding.

Voordelen Inferno+ slang
Gasdichte binnenwand die popcorning voorkomt
Hogere temperatuurbestendigheid
Dubbele versterkingsinlagen voor hogere barstdrukken.
Speciaal bewerkte staaldraden als inlage die minder onderhevig zijn aan roestvorming.
Duidelijke rode spiraalvormige markering

Geleidbare slang, inzetbaar in alle ATEX zones

Voordelen DuraCrimp koppelingssysteem
100% veilige en lekvrije montage
Lichter dan klemschalen
Geen problemen met loskomen van bouten (zoals bij klemschalen)
Montage wordt door een Eriks vakman uitgevoerd.

De Inferno+ slangen zijn tevens mogelijk met montage d.m.v. Klemschalen volgens EN 14423
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Inferno+
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
7.5 mm
Maximale werkdruk
18 bar
Rollengte
15 m
Materiaal binnenwand
Duralast