€ 23,81/ stukexcl. btw
€ 28,81incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,81 | - |
10+ | € 21,89 | 8.06% |
25+ | € 19,97 | 16.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | DBW |
Type | GMV-CG-D-DW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 26.7 mm |
Laseind dikte | 2.3 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler Boost |
Maat aansluiting | 3/4" |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 120 °C |
Maximale werkdruk | 25 bar |