Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 4" in RVS, met binnendraad BSPP 4"

  • ERIKS:13414860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,03/ stukexcl. btw

€ 192,43incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 159,03

-

10+

€ 146,21

8.06%

25+

€ 133,38

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
D
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling