Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 3" in RVS, met binnendraad BSPP en draadafdichting PTFE (EN14420-5)

  • ERIKS:13654432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,58/ stukexcl. btw

€ 119,28incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 98,58

-

10+

€ 90,63

8.06%

25+

€ 82,68

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
14 bar
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
3"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling