Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 3/4" in RVS, met binnendraad BSPP en draadafdichting PTFE (EN14420-5)

  • ERIKS:13654429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,88/ stukexcl. btw

€ 37,36incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,88

-

10+

€ 28,39

8.06%

25+

€ 25,90

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling