Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 2" in RVS, met binnendraad BSPP en draadafdichting PTFE (EN14420-5)

  • ERIKS:13654430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,85/ stukexcl. btw

€ 70,00incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,85

-

10+

€ 53,18

8.06%

25+

€ 48,52

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
17 bar
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Boost
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling