Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 2.1/2" in RVS, met binnendraad BSPP 2.1/2"

  • ERIKS:13414858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,95/ stukexcl. btw

€ 91,90incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 75,95

-

10+

€ 69,83

8.06%

25+

€ 63,70

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
D
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling