Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 1/2" in RVS, met binnendraad BSPP 1/2"

  • ERIKS:13414852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,40

-

10+

€ 18,75

8.06%

25+

€ 17,11

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
D
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling