Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 1.1/2" in RVS, met binnendraad NPT

  • ERIKS:13630012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,64/ stukexcl. btw

€ 54,01incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,64

-

10+

€ 41,04

8.06%

25+

€ 37,44

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling