€ 139,50/ stukexcl. btw
€ 168,80incl. btw
181 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 139,50 | - |
10+ | € 128,25 | 8.06% |
25+ | € 117,00 | 16.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | B |
Materiaal | AISI 316 |
Code | B |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler Boost |
Maat aansluiting 2 | 4" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |