Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 3" in RVS, met buitendraad BSPT 3"

  • ERIKS:13414833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,58/ stukexcl. btw

€ 119,28incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 98,58

-

10+

€ 90,63

8.06%

25+

€ 82,68

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
B
Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
14 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
3"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling