Eriks
GOODALL

GOODALL 2-oorklem FIXXED ECD verzinkt staal /W1 25-28 verpakking=100 stuks

  • ERIKS:11903414
Image 1
Uitvoering:
2-Oorslangklem vervaardigd uit gegalvaniseerde naadloze stalen buis.
Geschikt voor montage op dunwandige rubber en kunststof slangen of dunwandige kunststof stuurleidingen.
Bandranden afgerond om insnijden in slang te verkomen.
Snelle en eenvoudige montage.
Markering:
Klemband voorzien van ingedrukte tekst: - klembereik.
Materiaal:
geheel verzinkt staal/W1
Montage:
Moniertang.
Opslaan in lijst

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,68incl. btw

609 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
FIXXED ECD
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Bandbreedte
9 mm
Klembereik
van 28 tot 28 mm