€ 1.858,95/ stukexcl. btw
€ 2.249,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Type | 12270 |
Uitvoering | Wisselventiel |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluiting inlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 1" (25) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 3/4" (20) |
Boring type | L-boring |
Druktrap artikel | PN63 |
Temperatuurbereik | van -200 tot 120 °C |