Eriks
GOETZE

GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 5,0 barg 2" BSPP

  • ERIKS:11363086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen laaglichtende veerveiligheid, fabrieksmatig afgestelde insteldruk en verzegeld.
Opslaan in lijst

€ 566,53/ stukexcl. btw

€ 685,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
652mFK
Type
652CV
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
2" (50)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
2" (50)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Insteldruk
5 bar
Afblaaskarakteristiek
Laaglichtend
Klepdoorlaat
25 mm
Kleplichter
Open
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Nee
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal klep
Messing
Materiaal zitting
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal veer
Veerstaal (1.1200)
Materiaal spindel
Messing
Mediumtemperatuur
van -30 tot 130 °C
G
2"
d0
25 mm
L
54 mm
H
155 mm
h
34 mm
SW
68 mm