Eriks
GOETZE

GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,0 barg 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen laaglichtende veerveiligheid, fabrieksmatig afgestelde insteldruk en verzegeld.
Opslaan in lijst

€ 94,35/ stukexcl. btw

€ 114,16incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
651mHIK
Type
527
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1/2" (15)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1/2" (15)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Insteldruk
3 bar
Kleplichter
Open
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal klep
Messing
Materiaal zitting
Messing
Afdichting
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal (1.1200)
Materiaal spindel
Messing
Mediumtemperatuur
van -10 tot 120 °C
G
1/2"
L
26 mm
H
65 mm
h
24 mm
SW
26 mm