Eriks
GOETZE

GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 2,5 barg 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:11811415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen laaglichtende veerveiligheid, fabrieksmatig afgestelde insteldruk en verzegeld.
Opslaan in lijst

€ 338,30/ stukexcl. btw

€ 409,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
651mHIK
Type
527
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1.1/2" (40)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1.1/2" (40)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Insteldruk
2.5 bar
Kleplichter
Open
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal klep
Messing
Materiaal zitting
Messing
Afdichting
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal (1.1200)
Materiaal spindel
Messing
Mediumtemperatuur
van -10 tot 120 °C
G
1.1/2"
L
53 mm
H
183 mm
h
40 mm
SW
56 mm