€ 2.632,45/ stukexcl. btw
€ 3.185,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Type | 2380 |
Uitvoering | Veerbelast |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.4435 |
Materiaal uitlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.4435 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN32 |
Aansluiting inlaatzijde | Tri-clamp |
Norm aansluiting inlaatzijde | DIN 11864-3 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN32 |
Aansluiting uitlaatzijde | Tri-clamp |
Norm aansluiting uitlaatzijde | DIN 11864-3 |
Instelbereik | van 0.4 tot 16 bar |
Klepdoorlaat | 18 mm |
Materiaal veerkap | 1.4404 |
Afdichting | FPM |
Materiaal veer | 1.4310 |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 200 °C |