Eriks
GOETZE

GOETZE Veerveiligheid Type 2379 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg melkkoppeling DIN 11851 inlaat DN25 uitlaat DN25

  • ERIKS:12734869
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 3.379,60/ stukexcl. btw

€ 4.089,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Type
2379
Uitvoering
Veerbelast
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4435
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4435
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN25
Aansluiting inlaatzijde
Melkkoppeling
Norm aansluiting inlaatzijde
DIN 32676
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN25
Aansluiting uitlaatzijde
Melkkoppeling
Norm aansluiting uitlaatzijde
DIN 32676
Instelbereik
van 0.4 tot 16 bar
Klepdoorlaat
18 mm
Materiaal veerkap
1.4404
Afdichting
FPM
Materiaal veer
1.4310
Mediumtemperatuur
van -40 tot 200 °C