€ 1.364,25/ stukexcl. btw
€ 1.650,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Serie | 451tGFO |
Type | 1554 |
Norm | DIN ISO 228-1 |
Uitvoering | Veerbelast |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.4404 |
Materiaal uitlaatzijde | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.4408 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 1" BSPP(G) |
Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad |
Norm aansluiting inlaatzijde | ISO 228-1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 1" BSPP(G) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad |
Norm aansluiting uitlaatzijde | ISO 228-1 |
Instelbereik | van 0.5 tot 25 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Klepdoorlaat | 23 mm |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | Roestvaststaal RVS 316 (1.4408) |
Materiaal klep | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Afdichting | PTFE |
Materiaal veer | 1.4310 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Mediumtemperatuur | van -60 tot 225 °C |
DN | DN25 |
G | 1" |
G1 | 1" |
d0 | 23 mm |
L | 50 mm |
H2 | 175 mm |
h | 45 mm |
SW | 46 mm |
Gewicht | 1.8 kg |