Eriks
GOETZE

GOETZE Veerveiligheid Type: 1553 Serie: 851tGFO Brons/PTFE Instelbereik: van 0.5 tot 25bar Buitendraad 1/2" BSPP(G)xBinnendraad 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13547210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen hooglichtende veiligheid.
Insteldruk op locatie af te stellen en te verzegelen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 268,60/ stukexcl. btw

€ 325,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
851tGFO
Type
1553
Norm
DIN ISO 228-1
Uitvoering
Veerbelast
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1/2" BSPP(G)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" BSPP(G)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Instelbereik
van 0.5 tot 25 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
15.8 mm
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal klep
Messing
Materiaal zitting
Messing
Afdichting
PTFE
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
Messing
Mediumtemperatuur
van -60 tot 225 °C
DN
DN15
G
1/2"
G1
1"
d0
15.8 mm
L
40 mm
H2
77 mm
h
30 mm
SW
30 mm
Gewicht
0.4 kg