€ 494,28/ stukexcl. btw
€ 598,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Serie | 851tGFO |
Type | 1553 |
Norm | DIN ISO 228-1 |
Uitvoering | Veerbelast |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | CC499K |
Materiaal uitlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | CC499K |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 1.1/4" BSPP(G) |
Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad |
Norm aansluiting inlaatzijde | ISO 228-1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 1.1/4" BSPP(G) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad |
Norm aansluiting uitlaatzijde | ISO 228-1 |
Instelbereik | van 0.5 tot 25 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Klepdoorlaat | 18 mm |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | Brons |
Materiaal klep | Messing |
Materiaal zitting | Messing |
Afdichting | PTFE |
Materiaal veer | 1.4310 |
Materiaal spindel | Messing |
Mediumtemperatuur | van -60 tot 225 °C |
DN | DN20 |
G | 1.1/4" |
G1 | 1.1/4" |
d0 | 18 mm |
L | 61 mm |
H2 | 241 mm |
h | 55 mm |
SW | 55 mm |
Gewicht | 4 kg |