Eriks
GOETZE

GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal/PTFE kleplichter instelbereik 0,2 - 70 barg inlaat 3/4" BSPP uitlaat 1" BSPP

  • ERIKS:12987764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonderheden
  • Standaard olie en vetvrij uitgevoerd ten behoeve van toepassing met zuurstof.
  • Combinatie met wisselventiel.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.237,60/ stukexcl. btw

€ 1.497,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Type
12242
Uitvoering
Veerbelast
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4408
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4408
Nom. binnendiameter inlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" (25)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 228-1
Instelbereik
van 0.2 tot 70 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
1.4404
Materiaal klep
1.4404
Materiaal zitting
1.4404
Afdichting
PTFE
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
1.4404
Mediumtemperatuur
van -200 tot 200 °C