€ 417,78/ stukexcl. btw
€ 505,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Type | 12240 |
Uitvoering | Veerbelast |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.4408 |
Materiaal uitlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.4408 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 1/4" (8) |
Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad (BSPP) |
Norm aansluiting inlaatzijde | ISO 228-1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 3/8" (10) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Norm aansluiting uitlaatzijde | ISO 228-1 |
Instelbereik | van 0.2 tot 70 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Kleplichter | Nee |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | 1.4404 |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal zitting | 1.4404 |
Afdichting | PTFE |
Materiaal veer | 1.4310 |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Mediumtemperatuur | van -200 tot 200 °C |