Eriks
GOETZE

GOETZE Veerveiligheid serie 812sGK messing/NBR vrij afblazend instelbereik 0,2 - 45,0 barg 1" BSPP

  • ERIKS:12387009
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
812sGK
Uitvoering
Veerbelast
Materiaal huis inlaatzijde
Messing
Materiaal uitlaatzijde
Messing
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1" (25)
Instelbereik
van 0.2 tot 45 bar
Afdichting
NBR