Eriks
GOETZE

GOETZE Veerveiligheid serie 412sGK roestvaststaal/NBR vrij afblazend instelbereik 0,2 - 30,0 barg 1" BSPP

  • ERIKS:12387003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 490,45/ stukexcl. btw

€ 593,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
412sGK
Uitvoering
Veerbelast
Bouwvorm
Haaks
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1" (25)
Instelbereik
van 0.2 tot 45 bar
Afdichting
NBR