€ 1.491,00/ stukexcl. btw
€ 1.804,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Serie | 631mGFO |
Type | 1161 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis inlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | CC499K |
Materiaal uitlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | CC499K |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN32 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN10 |
Norm aansluiting inlaatzijde | EN 1092 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN32 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN10 |
Norm aansluiting uitlaatzijde | EN 1092 |
Instelbereik | van 5.5 tot 10 bar |
Materiaal veerkap | Brons |
Materiaal zitting | Roestvaststaal (RVS) |
Afdichting | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |