Eriks
GOETZE

GOETZE Overstortventiel Type 1161 serie 631mGFO brons/EPDM gasdicht instelbereik 1,0 - 6,0 barg PN40 DN80

  • ERIKS:12359050
Image 1
GÖTZE bronzen voordrukregelaar, voorzien van membraan en flensaansluiting

Toepassing

Algemene industrie, perslucht, neutrale gassen, water en andere niet agressieve vloeistoffen
Opslaan in lijst

€ 3.698,00/ stukexcl. btw

€ 4.474,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
631mGFO
Type
1161
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN80
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN10
Norm aansluiting inlaatzijde
EN 1092
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN80
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN10
Norm aansluiting uitlaatzijde
EN 1092
Instelbereik
van 1 tot 6 bar
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal zitting
Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal