€ 2.582,00/ stukexcl. btw
€ 3.124,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Serie | 431mGFO |
Type | 1161 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis inlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.4408 |
Materiaal uitlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.4408 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN32 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN10 |
Norm aansluiting inlaatzijde | EN 1092 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN32 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN10 |
Norm aansluiting uitlaatzijde | EN 1092 |
Instelbereik | van 1.5 tot 6 bar |
Materiaal veerkap | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal (RVS) |
Afdichting | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |