Eriks
GOETZE

GOETZE Overstortventiel Type 1161 serie 431mGFO roestvaststaal/EPDM gasdicht instelbereik 1,0 - 6,0 barg PN40 DN65

  • ERIKS:12447367
Image 1
GÖTZE roestvaststalen voordrukregelaar, voorzien van membraan en flensaansluiting
Toepassing

Algemene industrie, perslucht, neutrale gassen, water en andere niet agressieve vloeistoffen
Opslaan in lijst

€ 6.080,00/ stukexcl. btw

€ 7.356,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
431mGFO
Type
1161
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4408
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4408
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN65
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN10
Norm aansluiting inlaatzijde
EN 1092
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN65
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN10
Norm aansluiting uitlaatzijde
EN 1092
Instelbereik
van 1 tot 6 bar
Materiaal veerkap
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal