Eriks
GOETZE

GOETZE Overstortventiel Type 1160 serie 630mGFO brons/EPDM gasdicht instelbereik 5,5 - 10,0 barg 1.1/4" BSPT

  • ERIKS:12447337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
GÖTZE bronzen voordrukregelaar, voorzien van membraan en driedelige koppeling met BSP buitendraad
Toepassing

Algemene industrie, perslucht, neutrale gassen, water en andere niet agressieve vloeistoffen
Opslaan in lijst

€ 435,50/ stukexcl. btw

€ 526,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
630mGFO
Type
1160
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1.1/4" (32)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (BSPT)
Druktrap inlaatzijde
PN10
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 7/1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1.1/4" (32)
Aansluiting uitlaatzijde
Buitendraad (BSPT)
Druktrap uitlaatzijde
PN10
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 7/1
Instelbereik
van 5.5 tot 10 bar
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal zitting
Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal