€ 250,00/ stukexcl. btw
€ 302,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOETZE |
Serie | 630mGFO |
Type | 1160 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis inlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | CC499K |
Materiaal uitlaatzijde | Brons |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | CC499K |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 1/2" (15) |
Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad (BSPT) |
Druktrap inlaatzijde | PN10 |
Norm aansluiting inlaatzijde | ISO 7/1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 1/2" (15) |
Aansluiting uitlaatzijde | Buitendraad (BSPT) |
Druktrap uitlaatzijde | PN10 |
Norm aansluiting uitlaatzijde | ISO 7/1 |
Instelbereik | van 1.5 tot 6 bar |
Materiaal veerkap | Brons |
Materiaal zitting | Roestvaststaal (RVS) |
Afdichting | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |