Eriks
GOETZE

GOETZE Overstortventiel Type 1160 serie 430mGFO roestvaststaal/EPDM instelbereik 1,5 - 6,0 barg 1/2" BSPT

  • ERIKS:12447329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
GÖTZE roestvaststalen voordrukregelaar, voorzien van membraan en driedelige koppeling met BSP buitendraad
Toepassing

Algemene industrie, perslucht, neutrale gassen, water en andere niet agressieve vloeistoffen
Opslaan in lijst

€ 1.105,00/ stukexcl. btw

€ 1.337,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
430mGFO
Type
1160
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4408
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4408
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1/2" (15)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (BSPT)
Druktrap inlaatzijde
PN10
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 7/1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1/2" (15)
Aansluiting uitlaatzijde
Buitendraad (BSPT)
Druktrap uitlaatzijde
PN10
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 7/1
Instelbereik
van 1.5 tot 6 bar
Materiaal veerkap
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal