Eriks
GOETZE

GOETZE Overstortventiel Type 1160 serie 430mGFO roestvaststaal/EPDM instelbereik 0,5 - 2,0 barg 3/4" BSPT

  • ERIKS:12447322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
GÖTZE roestvaststalen voordrukregelaar, voorzien van membraan en driedelige koppeling met BSP buitendraad
Toepassing

Algemene industrie, perslucht, neutrale gassen, water en andere niet agressieve vloeistoffen
Opslaan in lijst

€ 1.297,00/ stukexcl. btw

€ 1.569,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
430mGFO
Type
1160
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4408
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4408
Nom. binnendiameter inlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting inlaatzijde
Buitendraad (BSPT)
Druktrap inlaatzijde
PN10
Norm aansluiting inlaatzijde
ISO 7/1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
3/4" (20)
Aansluiting uitlaatzijde
Buitendraad (BSPT)
Druktrap uitlaatzijde
PN10
Norm aansluiting uitlaatzijde
ISO 7/1
Instelbereik
van 0.5 tot 2 bar
Materiaal veerkap
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal