Eriks
GOETZE

GOETZE Overstortventiel serie 618t brons/PTFE gasdicht instelbereik 2 - 12 barg 3/8" BSPP

  • ERIKS:10051599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Opslaan in lijst

€ 148,75/ stukexcl. btw

€ 179,99incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOETZE
Serie
618t
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
CC499K
Materiaal uitlaatzijde
Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
CC499K
Nom. binnendiameter inlaatzijde
3/8" (10)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting inlaatzijde
DIN ISO 228-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
3/8" (10)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Norm aansluiting uitlaatzijde
DIN ISO 228-1
Instelbereik
van 2 tot 12 bar
Klepdoorlaat
10 mm
Afdichting
PTFE
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)